Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi
Assortimento completo di chiavi a bussola per esagoni incassati, lunghe
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serraggio forte ed efficiente, qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici con cromatura e finitura satinata opaca, per una presa sicura
- La superficie respinge in modo permanente la ruggine e garantisce una durata superiore alla media
Stoccaggio sicuro e facilità nel trovare gli utensili
- Cassettina in metallo resistente con impugnatura e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna PUR con effetto trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio
La chiave a bussola con una apertura chiave di 9 mm e lunghezza di 140 mm è inclusa nella fornitura e non può essere riordinata separatamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.