Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi
Assortimento completo di chiavi a bussola per esagoni incassati, lunghe
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Serraggio forte ed efficiente, qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici con cromatura e finitura satinata opaca, per una presa sicura
- La superficie respinge in modo permanente la ruggine e garantisce una durata superiore alla media
Stoccaggio sicuro e facilità nel trovare gli utensili
- Cassettina in metallo resistente con impugnatura e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna PUR con effetto trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio
La chiave a bussola con una apertura chiave di 9 mm e lunghezza di 140 mm è inclusa nella fornitura e non può essere riordinata separatamente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.