Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit tappi di riparazione coppa olio 14 pezzi
Per una sostituzione rapida, corretta e facile del tappo di scarico olio originale se la filettatura della coppa dell'olio è danneggiata.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 3 utensili di riparazione per tappo di scarico olio conici, M12x1,5
- 3 utensili di riparazione per tappo di scarico olio conici, M14x1,5
- 3 utensili di riparazione per tappo di scarico olio, M16x1,5
- 3 utensili di riparazione per tappo di scarico olio conici, M18x1,5
- 1 anello di tenuta in rame d=10 mm (25 pz)
- 1 O-ring Ø1/4" (5 pz)
Il tappo di riparazione coppa olio è composto da due componenti. La parte esterna è caratterizzata dalla filettatura del tappo di scarico olio originale. La filettatura è leggermente conica, per garantire un collegamento solido e saldo anche in caso di danni alla filettatura della coppa dell'olio. Questo accoppiamento nondeve più essere aperto per i successivi cambi d'olio. Da questo momento l'olio viene scaricato attraverso un piccolo tappo centrale. Nel kit già compresa una piccola scorta di O-ring o in rame disponibile in commercio per successivi cambi d'olio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.