Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina Foro passante in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pezzi
Composta da punte elicoidali di precisione e maschi con anello verde per fori passanti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
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
Punta elicoidale
- Grandi spazi per i trucioli e nucleo piccolo per una foratura rapida con una perfetta rimozione dei trucioli
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi
Maschio a macchina
Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.