Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 2
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 3
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 4
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 5
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 6
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 7
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 8
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 9
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12 - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi foro cieco M3-M12

Composta da punte Speed premium MFD e maschi per fori ciechi Multi Performance per un utilizzo versatile in quasi tutti i materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Punta elicoidale


  • Fino al 50 % più veloci delle punte elicoidali tradizionali grazie alla geometria Speed

  • Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato per un'eccezionale centratura

  • Esclusiva elica Vario

  • Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)

  • Disponibile in esclusiva da Würth


Maschio a macchina


  • Impiego flessibile in avvitatori a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali grazie all'albero poligonale aggiuntivo che impedisce lo slittamento nel mandrino.

  • Adatto per applicazioni convenzionali grazie alla ritenzione dell'albero dritto con attacco quadrato

  • Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria

  • Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli

  • Disponibile in esclusiva da Würth


Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.