Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile
Set ampiamente attrezzato e risolutore di problemi per le aree difficili da raggiungere
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzo con una sola mano
Non occorre rimuovere la lama al momento del cambio tra impugnatura dritta e a T. Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come chiave a T grazie al manico trasformabile.
Impugnatura a 2 componenti
- Per un lavoro semplice e senza fatica
- Attacco porta lama: Acciaio inox altamente resistente con attacco da 1/4"
12 lame intercambiabili di alta qualità
- Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico!
- Sistema di codifica a colori Würth che permette una rapida identificazione
- Lama esagonale da 6,35 mm = 1/4"
- Adatta anche come inserto lungo per avvitatore a batterie
Contenuto:
- Impugnatura trasformabile in chiave a T
- 1 lama croce PH 1 - a taglio 4 mm; croce PH 2 - croce PH 3; croce PZ 1 - a taglio 5 mm; croce PZ 2 - a taglio 6 mm; croce PZ 3 - a taglio 7 mm
- 1 lama testa esagonale 3 mm - testa esagonale sferica 3 mm; testa esagonale 4 mm - testa esagonale sferica 4 mm; testa esagonale 5 mm - testa esagonale sferica 5 mm; testa esagonale 6 mm - testa esagonale sferica 6 mm
- 1 lama TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40
- Cassetta in metallo (220 x 110 x 35 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.