Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile - 1
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile - 2
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile - 3
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile - 4
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile

Extensively equipped set and problem solver for hard-to-reach areas

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Utilizzo con una sola mano


Non occorre rimuovere la lama al momento del cambio tra impugnatura dritta e a T. Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come chiave a T grazie al manico trasformabile.



Impugnatura a 2 componenti


  • Per un lavoro semplice e senza fatica

  • Attacco porta lama: Acciaio inox altamente resistente con attacco da 1/4"


12 lame intercambiabili di alta qualità


  • Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico!

  • Sistema di codifica a colori Würth che permette una rapida identificazione

  • Lama esagonale da 6,35 mm = 1/4"

  • Adatta anche come inserto lungo per avvitatore a batterie


Contenuto:


  • Impugnatura trasformabile in chiave a T

  • 1 lama croce PH 1 - a taglio 4 mm; croce PH 2 - croce PH 3; croce PZ 1 - a taglio 5 mm; croce PZ 2 - a taglio 6 mm; croce PZ 3 - a taglio 7 mm

  • 1 lama testa esagonale 3 mm - testa esagonale sferica 3 mm; testa esagonale 4 mm - testa esagonale sferica 4 mm; testa esagonale 5 mm - testa esagonale sferica 5 mm; testa esagonale 6 mm - testa esagonale sferica 6 mm

  • 1 lama TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40

  • Cassetta in metallo (220 x 110 x 35 mm)