Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per meccanica di precisione 29 pezzi
L'assortimento contiene tutti gli inserti essenziali per la meccanica di precisione ed è ideale per qualsiasi lavoro di avvitamento fine e delicato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'assortimento contiene tutti gli inserti necessari per la meccanica di precisione e l'elettrotecnica
Contenuto: 29 pezzi:
- Cacciavite portainserti, attacco 4 mm, 1 pz
- Inserti con attacco 4mm: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; taglio 1,5, 2, 2,5, 3 mm; esagono: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; Tri-wing 1,5, 2; PZ 0, 1; stella 1, 5 - 28 pz
L'inserto è trattenuto da un anello d'arresto, in quanto i magneti non sono adatti per l'elettronica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.