Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. Assortimento di 21 pz
Bussole esagonali, pratica scatola in metallo, utensile di qualità professionale ZEBRA®
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 21 PZ
- Larghezza x altezza x profondità: 405 x 50 x 160 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 21 pz di chiavi a bussola con profilo esagonale in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.
Serraggio potente ed efficiente
- Robuste bussole da 1/2 poll. con profilo esagonale interno nelle misure più comuni
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.