Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola 1/2" misure in pollici, 21 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola 1/2" misure in pollici, 21 pz

Bussole esagonali, pratica scatola in metallo, utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di 21 pz di chiavi a bussola con profilo esagonale in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Serraggio potente ed efficiente


  • Robuste bussole da 1/2 poll. con profilo esagonale interno nelle misure più comuni

  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.