Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussole da 1/2 poll. assortimento di 11 pz
Per viti a esagono incassato, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento compatto di chiavi a bussola da 1/2 poll., 11 pz
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Dieci bussole per esagoni incassati con le misure più importanti
- La leva a cricchetto reversibile è dotata di impugnatura ergonomica e robusta in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Inversione con una sola mano utilizzando la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.
- La superficie offre una resistenza permanente alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.