Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz
Vasto assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2 poll. per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vasto assortimento, 59 pz, in una robusta scatola metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base sofisticate e complete per applicazioni in officina e per uso mobile.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.
Chiavi a bussola per quasi tutte le viti
- L'assortimento da 1/4 poll. include 12 chiavi a bussola, misure da 4 a 14 mm e 1 adattatore con mandrino a cambio rapido per i 15 inserti.
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: Croce PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- L'assortimento da 1/2 poll. include 19 chiavi a bussola, misure da 10 a 32 mm.
- Ampia possibilità di avvitamenti
Avvitamento potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.
- Con 2 prolunghe angolari per avvitamenti angolari fino a 8°
- La prolunga flessibile, il cacciavite portabussole da 1/4 poll. e le prolunghe angolari di entrambe le dimensioni garantiscono un lavoro efficiente e confortevole.
- Lo snodo cardanico è frenato e mantiene l'angolo nella posizione specificata.
- Le leve a cricchetto reversibili sono dotate di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- Reversibile tramite levetta Ciò consente di utilizzare gli utensili con una sola mano.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- Superficie con resistenza permanente alla ruggine a garanzia di una durata superiore alla media
- La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.