Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz
Vasto assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2 poll. per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 59 PZ
- Larghezza x altezza x profondità: 350 x 55 x 260 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento molto ampio, 59 pz, in robusta valigetta in metallo
- Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e l'uso fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili
Bussola e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti
- L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misure chiave da 4 a 14 mm e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: a croce PH, a taglio, per esagono incassato e TX
- L'assortimento da 1/2 poll. include 19 bussole con misure chiave da 10 a 32 mm
- Ciò comporta una varietà di collegamenti a vite estremamente ampia
Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza
- La prolunga flessibile, il manico ad innesto da 1/4 poll. e le prolunghe angolari di entrambe le dimensioni garantiscono un lavoro efficiente e confortevole
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- L'angolo di ripresa di 7,5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti
- La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. In questo modo l'utensile può essere utilizzato con una sola mano
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.