Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Vasto assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2 poll. per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Vasto assortimento, 59 pz, in una robusta scatola metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base sofisticate e complete per applicazioni in officina e per uso mobile.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili importanti rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio.


Chiavi a bussola per quasi tutte le viti


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 chiavi a bussola, misure da 4 a 14 mm e 1 adattatore con mandrino a cambio rapido per i 15 inserti.

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: Croce PH, a taglio, a esagono incassato e TX

  • L'assortimento da 1/2 poll. include 19 chiavi a bussola, misure da 10 a 32 mm.

  • Ampia possibilità di avvitamenti


Avvitamento potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.


  • Con 2 prolunghe angolari per avvitamenti angolari fino a 8°

  • La prolunga flessibile, il cacciavite portabussole da 1/4 poll. e le prolunghe angolari di entrambe le dimensioni garantiscono un lavoro efficiente e confortevole.

  • Lo snodo cardanico è frenato e mantiene l'angolo nella posizione specificata.

  • Le leve a cricchetto reversibili sono dotate di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • Reversibile tramite levetta Ciò consente di utilizzare gli utensili con una sola mano.


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • Superficie con resistenza permanente alla ruggine a garanzia di una durata superiore alla media

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.