Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2"

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di chiavi a bussola da 1/4" e 1/2"

59 pezzi: Vasto assortimento di chiavi da 1/4" e da 1/2" per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetto reversibile tramite levetta
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
Contenuto: 59 pz



1/4 di pollice:


  • 1 x cricchetto reversibile con levetta

  • 1 x prolunga angolare, 25 mm

  • 1 x prolunga, 150 mm

  • 1 x prolunga flessibile, 150 mm

  • 1 snodo cardanico

  • 1 x cacciavite portabussola da 1/4"

  • 1 x adattatore con mandrino a sostituzione rapida

  • 1 ciascuno di inserti per chiave a bussola AF 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

  • 1 ciascuno di inserti PH 1, 2, 3

  • 1 ciascuno di inserti a esagono incassato AF 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 ciascuno di inserti TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

  • 1 x inserto taglio diritto 0,8 x 5,5 mm


1/2 pollice:


  • 1 x cricchetto reversibile con levetta

  • 1 x prolunga angolare, 53 mm

  • 1 x prolunga, 125 mm

  • 1 x prolunga, 250 mm

  • 1 snodo cardanico

  • 1 ciascuno di inserti per chiave a bussola AF 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32