Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. Assortimento da 59 pz
Con cricchetto con protezione dalla polvere, pratica cassetta in metallo per applicazioni in officina e fuori sede, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento da 59 pz in robusta cassetta metallica
- Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e per attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Bussole e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti
- Le chiavi da 1/4 poll. includono 12 chiavi a bussola da 4 a 14 mm, 2 prolunghe, una prolunga angolare, un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti e un raccordo portainserti flessibile.
- Le chiavi da 1/2 poll. includono 19 bussole da 10 a 32 mm, 2 prolunghe e una prolunga angolata.
- I 15 inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
- Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti
Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.
- Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.
- Gli snodi cardanici sono frenati e mantengono l'angolo nella posizione specificata.
Leva a cricchetto con protezione dalla polvere per lavorare in condizioni difficili - Premiata con il Red Dot Design Award
- I cricchetti sottili sono dotati di una testa con un centro depresso per un maggiore gioco.
- Il meccanismo con 72 denti è dotato di due tipi di protezione contro la contaminazione (grado di protezione IP 5X) ed è esente da manutenzione grazie alla lubrificazione permanente.
- Attacco quadro particolarmente robusto e resistente
- Le leve a cricchetto sono dotate di manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La levetta di inversione con ottimizzazione ergonomica consente di passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. Inoltre, la pressione sulla testa del cricchetto durante il serraggio non cambia accidentalmente la direzione.
- Funzionamento ancora più potente con una sola mano
Cacciavite portabussola robusto
- Il pratico cacciavite porta bussola da 1/4 poll. è dotato di una lama a tutta lunghezza e di un manico ergonomico in materiale plastico.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.