Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Vasto assortimento di chiavi e accessori da 1/4 e 1/2 poll. per un'ampia gamma di applicazioni, cricchetti reversibili tramite levetta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Assortimento molto ampio, 59 pz, in robusta valigetta in metallo


  • Questo assortimento offre una selezione completa di attrezzature di base di alta qualità per l'officina e l'uso fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili


Bussola e inserti corrispondenti per quasi tutte le viti


  • L'assortimento da 1/4 poll. include 12 bussole con misure chiave da 4 a 14 mm e un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida per i 15 inserti

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: a croce PH, a taglio, per esagono incassato e TX

  • L'assortimento da 1/2 poll. include 19 bussole con misure chiave da 10 a 32 mm

  • Ciò comporta una varietà di collegamenti a vite estremamente ampia


Avvitatura potente ed efficiente con utensili da 1/4 poll. e 1/2 poll.


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza

  • La prolunga flessibile, il manico ad innesto da 1/4 poll. e le prolunghe angolari di entrambe le dimensioni garantiscono un lavoro efficiente e confortevole

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro

  • L'angolo di ripresa di 7,5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti

  • La leva di inversione viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario. In questo modo l'utensile può essere utilizzato con una sola mano


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio