Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 5
Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica a doppio cricchetto 6 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA®

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di 6 chiavi combinate metriche con supporto


  • Innovative chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 6 pezzi

  • Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Chiave estremamente sottile con bocca aperta e anello chiuso


  • L'innovativa chiave a doppio cricchetto rende più facile il lavoro sui raccordi a vite in punti ristretti e difficili da raggiungere

  • Il lato anello è dotato di un profilo POWERDRIV® poligonale modificato e il lato bocca aperta è dotato di un dente retrattile per funzione cricchetto

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave combinata a cricchetto è conforme alla norma DIN 899 per le coppie massime

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio