Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di chiavi combinate a cricchetto, doppie 6 pezzi
Chiavi innovative con funzione a cricchetto sia sulla parte chiusa che su quella aperta.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Intaglio: Lato con anello POWERDRIV® poligonale, bocca aperta con speciale dente retrattile per funzione cricchetto
Norma: coppia massima conforme a DIN 899
Esecuzione: Lato con anello dritto, bocca aperta inclinata di 15°
Basta girare la chiave per cambiare il senso di rotazione.
Versione estremamente sottile per lavorare negli spazi più stretti
Anello di precisione per un movimento sicuro e fluido
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie corpo base: cromata, finitura satinata opaca
Ideale per giunzioni a vite di raccordo, ad es. tubi freni, tubi di sistemi di iniezione, impianti di aria condizionata, impianti idraulici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.