Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz
Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz - 1
Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz - 2
Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz - 3
Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Serie chiavi combinate a cricchetto, misure metriche 5 pz

Utensile di qualità professionale ZEBRA con lato anello ultrasottile per spazi ridotti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratico assortimento di cinque chiavi combinate, misure metriche con custodia in materiale plastico


  • Chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 5 pezzi

  • La pratica custodia in materiale plastico bloccabile tiene insieme le chiavi speciali e ne impedisce la fuoriuscita, ad esempio nella custodia della cintura portautensili.

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Chiavi combinate con bocca aperta e anello chiuso


  • Il lato bocca aperta estremamente resistente con un angolo di 15° consente di sbloccare anche le viti bloccate.

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare le viti.

  • Il lato anello è finemente dentato con 72 denti per un serraggio rapido e senza sforzo.

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave. La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio di comprovata qualità

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte.

  • La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.