Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave combinata metrica 5 pz con profilo POWERDRIV®

Utensile di qualità professionale ZEBRA® con lato anello ultrasottile per spazi ridotti

Leggi la descrizione del prodotto

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Pratica serie 5 chiavi combinate metriche con supporto


  • Chiavi combinate di alta qualità in un assortimento di 5 pezzi

  • Il supporto in plastica consente di disporre in modo pratico le chiavi combinate

  • Attrezzatura di base ideale per l'officina


Chiavi combinate con bocca aperta e anello chiuso


  • La bocca aperta estremamente resistente inclinata di 15° può essere usata per sbloccare le viti bloccate

  • Il cricchetto sul lato ad anello viene utilizzato per serrare le viti

  • Il lato anello è finemente dentato con 72 denti per un serraggio rapido e senza sforzo

  • Per cambiare la direzione di rotazione, è sufficiente ruotare la chiave. La versatilità riduce i costi di sostituzione e stoccaggio


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media

  • La durata d'utilizzo della chiave combinata riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Indicazione

È possibile caricare l'utensile solo alla coppia di serraggio massima. Per questo motivo, le chiavi sono adatte per allentare viti solo entro certi limiti.