Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia misure metriche 6 pz con attacco POWERDRIV®
Design extra lungo, dritto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di sei chiavi poligonali doppie con misure metriche
- Fornito in un astuccio avvolgibile per uno stoccaggio sicuro delle chiavi poligonali doppie
- Conforme a DIN 475-2
- Gambo extra lungo e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti
- Ideale per lavori su flange dell'albero con snodo cardanico, giunti dell'assale, giunti sferici, giunti di supporto e giunti a vite braccio dell'assale
- Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°
- Teste sottili, svasate su entrambi i lati
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.