Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set chiavi poligonali doppie a cricchetto 32 pz
Assortimento ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.
- Numero pezzi nell'assortimento/kit: 32 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto: 32 pezzi
- Chiave doppia a cricchetto 1/4" - 10 mm, 200 mm
- Chiave doppia a cricchetto 1/4" - 10 mm, 110 mm
- Adattatore maschio esag. 10 mm x 1/4 pollici
- 4 inserti 1/4", TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 inserti 1/4", a taglio: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 inserti 1/4", per esagono incassato: Misura 4, 5, 6 mm
- 3 inserti 1/4", PH: PH 1, 2, 3
- 4 inserti 10 mm, TX: TX 30, 40, 45
- 3 inserti 10 mm, XZN: M 5, 6, 8
- 2 inserti 10 mm, per esagono incassato: Misura 7, 8 mm
- 9 inserti per chiave a bussola 1/4": Misura 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.