Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di viti autoforanti pias® a testa piana svasata 1453 pz in valigetta 4.4.1. WN 205
Assortimento di viti autoforanti pias<SUP>®</SUP> a testa piana svasata 1453&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 205 - 1
Assortimento di viti autoforanti pias<SUP>®</SUP> a testa piana svasata 1453&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 205 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di viti autoforanti pias® a testa piana svasata 1453 pz in valigetta 4.4.1. WN 205

Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), impronta AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Viti autoforanti pias, testa piana svasata con impronta AW, Ø 2,9 mm, Ø 3,5 mm, Ø 4,2 mm e Ø 4,8 mm, con inserti

Indicazione

Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".