Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA - 1
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN MAGMA

25 pezzi Punta di precisione a lunga durata con rivestimento Magma per la lavorazione di acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Ideale anche per applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm² e nella ghisa.

  • In dotazione: 1.0-13.0 x 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Acciaio per molle, Leghe di alluminio fuso (>10% silicio), Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Bronzo, truciolo corto, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico
  • Superficie: Rivestimento multistrato Magma
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì
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
Cod. art. In dotazione Numero pezzi nell'assortim... Qualità Profondità foratura / standard Numero UI
Prezzo/UI
0626040004
1.0-13.0 x 0.5 mm 25 PZ ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
1 pz.
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
Durata fino a 9 volte maggiore rispetto alle punte senza rivestimento, fino a 2 volte maggiore rispetto alle punte con rivestimenti convenzionali (resistente fino a temperature di 800 °C) e velocità di taglio fino al 50% superiore rispetto alle punte senza rivestimento


Speciale rivestimento multistrato Magma



Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve


Punta con tagliente autocentrante

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive