Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali HSCo DIN 338 MFD Speed 19 pz
Punte ad alta velocità per la foratura manuale di precisione in quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile (ad es. V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generiche in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² nonché in ghisa e metalli non ferrosi (come alluminio, leghe di alluminio, bronzo, plastica)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fino al 50% più veloci delle punte elicoidali tradizionali
Geometria Speed
Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve
Angolo della punta di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato
Basso attrito e rapida rimozione dei trucioli
Esclusiva elica Vario
Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm):
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottimo trasferimento della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Disponibile in esclusiva da Würth
Punta a corona appositamente progettata per una vasta gamma di usi per trapani a batteria e trapani a mano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.