Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento punte a percussione DUO-S, gambo dritto 10 pz
Punta a percussione dalle prestazioni elevate con le caratteristiche di una punta per martelli perforatori. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Precisione della foratura
Eccellenti proprietà di centraggio della punta di centraggio
Resistente, estremamente robusta e progettata per i materiali più duri
- Tempratura di qualità superiore
- Punte in carburo metallico ad alta resistenza
- Ottima saldatura a vuoto, resistenza al calore fino a 1100 °C
- Codolo di serraggio con speciale trattamento di resistenza al calore
- Corpo punta ad alta resistenza, stesso materiale per l'albero e per le punte a percussione
Foratura rapida
- Piastra di carburo molto affilata
- Grande elica di scarico con più spirali
Per forature a rotazione e a percussione
Speciale geometria della punta in carburo di tungsteno
Certificato PGM
Adatta per l'esecuzione di fori destinati a collegamenti di ancoraggio soggetti ad approvazione.
Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura
Foratura a percussione in calcestruzzo, muratura, mattoni in arenaria calcarea e pietra naturale. Anche per foratura a rotazione di ceramica e marmo. Adatta per l'uso con trapani a percussione e a rotazione, oltre che in martelli perforatori con adattatore per mandrino.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.