Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte a trivella Longlife & Speed, lunghezza effettiva 165 mm 6 pz
Punta a trivella ad alte prestazioni con geometria del tagliente e punta della filettatura di nuova concezione, testa di taglio svasata e trattamento speciale della superficie per una tensione ottimale con attrito minimo e una durata notevolmente superiore del maschio conico in fori profondi su legno dolce e duro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata notevolmente maggiore rispetto alle punte a trivella tradizionali
- Speciale trattamento della superficie
- Testa di foratura svasata
- Geometria del maschio conico appositamente adattata
- Punta filettata di nuova concezione
Ideale per legni morbidi e duri (anche legni esotici come azobé/bongossi)
Punta filettata di nuova concezione
Forza minima richiesta grazie all'avanzamento indipendente con un attrito ancora inferiore
Nuova geometria del tagliente
Rimozione perfetta dei trucioli e stabilità direzionale per fori profondi
Geometria con scanalatura a spirale ottimizzata
Attacco esagonale (diametro superiore a 7 mm)
- Nessuna torsione nel mandrino: lavoro più veloce e confortevole
- Ottima trasmissione della forza
- Protezione del mandrino da eventuali danni
- Minimo sforzo necessario per aprire e chiudere il mandrino
Risparmio di tempo
Utilizzando lo svasatore Würth (con diametro superiore a 12 mm), è possibile praticare fori e svasature in un'unica operazione
Disponibile in esclusiva da Würth
La punta a trivella LONGLIFE & SPEED può essere utilizzata sia a mano che in macchine stazionarie (ad es. nei centri di lavorazione CNC, nei centri di intelaiatura del legno) per una rapida creazione di fori profondi nel legno (ad es. travetti, travi) di dimensioni precise. I valori di taglio nella tabella del numero di giri devono essere rispettati a seconda del materiale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.