Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151 pz in valigetta 4.4.1.
Rivetto: PA nero, chiodo: POM nero
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 3,9 x 15,6 mm
- 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 4,9 x 15,8 mm
- 25 x rivetti a strappo in plastica (3,0-5,0) - 4,9 x 17,2 mm
- 25 x rivetti a strappo in plastica (2,8-5,0) - 5,8 x 19,0 mm
- 25 x rivetti a strappo in plastica (4,0-10,0) - 6,3 x 25,2 mm
- 25 x rivetti a strappo in plastica (2,5-5,0) - 6,6 x 17,3 mm
- 1 x rivettatrice manuale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.