Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151 pz in valigetta 4.4.1.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di rivetti a strappo in materiale plastico 151 pz in valigetta 4.4.1.

Rivetto: PA nero, chiodo: POM nero

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Contenuto:


  • 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 3,9 x 15,6 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (1,5-4,5) - 4,9 x 15,8 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (3,0-5,0) - 4,9 x 17,2 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (2,8-5,0) - 5,8 x 19,0 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (4,0-10,0) - 6,3 x 25,2 mm

  • 25 x rivetti a strappo in plastica (2,5-5,0) - 6,6 x 17,3 mm

  • 1 x rivettatrice manuale