Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento viti truciolari per tasselli in nylon W-ZX

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti truciolari per tasselli in nylon W-ZX

620 pezzi in valigetta 4.4.1. Viti per legno DIN 571 / viti truciolari Wüpofast PZ filettatura intera, in acciaio zincato, passivato blu (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 620 PZ
  • Conformità ROHS: Sì
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
Cod. art. Materiale Superficie Numero pezzi nell'assortim... Conformità ROHS Numero UI
Prezzo/UI
5964019801
Acciaio Zincato 620 PZ
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Assortimento con 620 pezzi


  • 100 viti truciolari, testa svasata 6 x 70/63

  • 100 viti truciolari, testa svasata 4,5 x 60/54

  • 20 viti per legno, testa esagonale 8 x 80

  • 200 viti truciolari, testa svasata 4 x 45/40

  • 200 viti truciolari, testa svasata 3,5 x 40/36