Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assorbente per olio Road

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assorbente per olio Road

Granulato antiscivolo per eliminare le sostanze oleose e acquose su substrati solidi e superfici stradali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Elevata capacità di assorbimento, azione rapida


  • Minore quantità di materiale utilizzato, con conseguente riduzione dei costi di smaltimento

  • 1 kg di granuli assorbe circa 1,01 litri di olio (Westinghouse)

  • Il sistema capillare fine del granulato incapsula il materiale assorbito e non lo rilascia nuovamente


Impiego universale


  • Adatto per tutti i liquidi, comprese le perdite di acidi, alcali, AdBlue e acqua

  • Per uso in ambienti interni ed esterni


Utilizzo semplicissimo


  • I granuli rimangono duri anche dopo l'assorbimento dei liquidi

  • Formazione di polvere ridotta, non si screpolano e sono facili da pulire

  • Perdita di peso ottimale; i granuli rimangono nel luogo di applicazione


Antiscivolo


  • Nessun rischio di scivolare se si cammina o si guida sui granuli

  • Il valore SRT (Test antisdrucciolo tedesco) dello 0% è di fondamentale importanza per quanto riguarda il rischio che la fuoriuscita di oli possa causare una superficie pericolosamente liscia, da non sottovalutare in un'officina o su strada.


Test antisdrucciolo tedesco


L'ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania) accetta gli assorbenti con un valore SRT fino al 20% nel proprio sistema di verifica.



Assorbente per oli tipo III/R


Assorbente per olio per esigenze particolari su superfici solide e superfici stradali; adatto anche per il commercio e l'industria. Questo tipo di assorbente non deve essere impermeabile né galleggiante.

Indicazione

Lo smaltimento avviene in conformità alle specifiche in vigore per i rispettivi liquidi utilizzando una discarica o un inceneritore. Non adatto per l'acido fluoridrico!

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.