Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assorbente per olio

Assorbente per olio

Un assorbente per olio è un prodotto molto utile per bonificare l'ambiente di lavoro successivamente ad un evento che provoca la fuoriuscita di materiale come oli o altri prodotti chimici. Esistono diverse tipologie di prodotti assorbenti per olio, che variano nelle loro caratteristiche tenendo conto del luogo in cui vengono impiegati e delle tempistiche con le quali si agisce.

L'assorbente per olio è indispensabile in diversi contesti lavorativi e può essere impiegato in aree differenti, sia in ambienti all'esterno degli edifici, come i piazzali o le strade, che in ambienti interni, come le superfici interne ad esempio delle officine o delle industrie in generale.

Utilizzare un assorbente olio, uno dei materiali per la pulizia e la cura di qualità, è fondamentale in diverse situazioni, quando se ne presenta la necessità. Il materiale assorbente per sversamenti è molto impiegato e si presenta come granulare o come polvere. In tutti i casi in cui si verificano ad esempio delle fuoriuscite accidentali, il materiale assorbente per olio permette di agire in poco tempo con una grande efficacia.

Sabbia assorbente per olio: gli utilizzi

La sabbia assorbente per olio è un vero e proprio assorbente industriale, che può essere impiegato mantenendo le sue caratteristiche senza subire delle alterazioni. In questo modo non sarà necessario avere a disposizione dei prodotti particolari che potrebbero mettere di fronte a delle difficoltà dal punto di vista logistico.

La sabbia assorbente olio inoltre può essere usata anche in condizioni di pioggia o in presenza di giornate umide. Infatti questo prodotto non si altera quando viene a contatto con l'acqua e non permette la creazione di un impasto scivoloso.

È possibile fare riferimento a diversi prodotti molto utili, come i granuli assorbente universale per olio, un granulato fine che permette di assorbire in modo rapido i liquidi, o l'assorbente per olio Road, un granulato antiscivolo che consente di togliere con efficacia gli oli sulle superfici stradali.

Polvere assorbente olio: le applicazioni

La polvere assorbente per olio può essere utilizzata in diverse applicazioni. Con l'impiego delle polveri assorbenti per oli e idrocarburi si può provvedere al ripristino delle condizioni dei luoghi in cui viene usato l'olio o il grasso.

È molto importante usare la polvere assorbi olio nelle officine, nelle industrie, ma anche nelle raffinerie, nelle fonderie, nelle tipografie e in altri luoghi dedicati alla produzione in cui si possono verificare delle fuoriuscite accidentali di materiali.

L'utilizzo della polvere per assorbire olio è molto semplice. Bisogna spargere il prodotto nella parte intorno alla perdita oppure direttamente sulla perdita di olio. È necessario a questo punto attendere che il liquido venga assorbito dalla polvere assorbente per olio ed eventualmente cercare di accelerare l'assorbimento con dei movimenti circolari direttamente sulla polvere o sui granuli. In seguito bisogna spazzolare con cura.