Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz
Pratica cassetta in metallo per l'officina e l'uso mobile, per le 5 teste di avvitamento più comuni, utensile ZEBRA® di qualità professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di 33 chiavi a bussola multiprofilo in cassetta metallica
- Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.
Un unico utensile per tutti i lavori: bussole multiprofilo per cinque diversi tipi di testa
- Ognuna delle bussole corte multiprofilo è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno
- L'assortimento include 12 misure chiave da 4 a 14 mm
- Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti
- Il kit è completato da un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida peri 15 inserti
- Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX
Serraggio potente ed efficiente
- La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
- La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.