Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola multiprofilo, 1/4 poll. Assortimento di 33 pz

Pratica cassetta in metallo per l'officina e l'uso mobile, per le 5 teste di avvitamento più comuni, utensile ZEBRA® di qualità professionale
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
Pratico assortimento di 33 chiavi a bussola multiprofilo in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e attività fuori sede

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile accorgersi immediatamente se mancano utensili.


Un unico utensile per tutti i lavori: bussole multiprofilo per cinque diversi tipi di testa


  • Ognuna delle bussole corte multiprofilo è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno

  • L'assortimento include 12 misure chiave da 4 a 14 mm

  • Ciò comporta un'ampia varietà di avvitamenti

  • Il kit è completato da un raccordo portainserti con mandrino a sostituzione rapida peri 15 inserti

  • Gli inserti corti sono adatti per la maggior parte dei tipi di viti: PH, a taglio, a esagono incassato e TX


Serraggio potente ed efficiente


  • La prolunga rigida può essere utilizzata per trasferire la forza direttamente.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa ridotto di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • La ghiera sulla testa viene utilizzata per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario.


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.