Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice - 1
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice - 2
Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice

Per proteggere i cerchi in lega. Versione lunga con sistema di codifica a colori. Norma: DIN 3121/ISO 1174

  • Impronta: 1/2 poll.
  • Tipo di attacco: Quadro interno
  • Tipo punta: Per esagono esterno
  • Lunghezza: 85 mm
  • Profondità chiave a bussola: 22 mm
  • Versione: Forgiato
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Brunito
  • Norme: ISO 1174, DIN 3121

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Apertura chiave Diametro esterno chiave a bussola Diametro interno boccola Diametro esterno boccola Numero UI
Prezzo/UI
071413019
19 mm 30 mm 26,5 mm 28,8 mm
071413015
15 mm 30 mm 22,5 mm 24,8 mm
071413017
17 mm 30 mm 24,4 mm 26,8 mm
071413022
22 mm 32 mm 30 mm 32,6 mm
071413021
21 mm 30 mm 28,4 mm 30,7 mm
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
Versione: acciaio forgiato e brunito



Attacco: 1/2 poll. con foro per spina di sicurezza e scanalatura per O-ring



Profilo chiave: Esagonale, misure metriche, Powerdriv



Geometria: lunga



Manicotto in plastica


Evita danni ai cerchi in alluminio o verniciati



Inserto in materiale sintetico all'interno


Protegge i bordi e le superfici sui bulloni ruota cromati



Manicotto in plastica con sistema di codifica a colori


Consente una rapida identificazione delle misure ed evita perdite di tempo