Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina per fori ciechi in acciaio SMART STEP EU+ e VaryTap M3-M12 14 pz
Assortimento di punte elicoidali SMART STEP con geometria della punta a gradini estremamente irregolare in attesa di brevetto, per fori circolari ad alta precisione e maschi VaryTap per fori ciechi per la lavorazione di acciai con resistenza fino a 1000 N/mm². Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale con geometria della punta a gradini estremamente irregolare (EU+)
- Foratura molto rapida e confortevole con una durata senza rivali
- Fori circolari precisi
- Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura
- Nessuna rotazione della punta e trasmissione ottimale della potenza nel mandrino grazie al gambo a 3 lati (a partire da diam. 4 mm)
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Qualità ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Minore rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Esclusiva WÜRTH
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante
- Ulteriori informazioni, quali i valori di taglio consigliati, sono disponibili nei singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.