Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assort/kit lampadine di ricambio veicolo

Kit lampadine auto

Il kit di lampadine per auto è fondamentale per la sicurezza di tutti gli automobilisti. Non dobbiamo infatti trascurare a questo proposito le norme in vigore in molti Paesi anche dell'Europa, le quali prescrivono per l'automobilista l'obbligo di avere sempre un set di lampadine per auto da tenere a portata di mano nella propria vettura. Tutto questo ha l'obiettivo di facilitare eventualmente il ricambio delle lampadine, se queste dovessero danneggiarsi. In questo modo si può agire direttamente sul posto e non avventurarsi alla ricerca di un elettrauto quando si ha un malfunzionamento delle lampadine, perché tutto ciò può essere molto pericoloso. È fondamentale infatti che ogni veicolo sia correttamente illuminato.

Il kit di lampadine di ricambio per auto

Il kit di lampadine di ricambio per auto si può strutturare anche con prodotti di ottima qualità, come il set di lampadine di ricambio standard per auto oppure il kit di lampadine di ricambio per auto H7 Economy. Si tratta di insiemi di lampadine di ricambio che si dimostrano molto utili nelle loro applicazioni. In genere questi prodotti vengono forniti tutti in una scatola che comprende un kit di lampade di ricambio per auto. Chi vuole può trovare all'interno della scatola anche una guida, che contiene le istruzioni su come effettuare la sostituzione e le applicazioni. Non dimentichiamo infatti che ogni punto luce deve avere una lampadina appropriata.

Le lampadine per auto svolgono infatti delle funzioni davvero importanti, perché servono a far funzionare tutti i dispositivi di illuminazione e di segnalazione che sono presenti sui veicoli. A questo proposito possiamo distinguere tra fari abbaglianti e anabbaglianti, luci di posizione, luci di emergenza e fari antinebbia. Inoltre come altri dispositivi di illuminazione in un veicolo dobbiamo ricordare le cosiddette frecce, che sono degli indicatori di frenata, di retromarcia e di direzione. Ricordiamo infine le luci della targa.

Kit lampadine per auto: la tipologia

Per quanto riguarda il kit di lampadine per auto, la tipologia può essere differente. Infatti abbiamo a disposizione lampadine per auto da 6V e 12V. Inoltre possiamo fare una distinzione fra kit di lampadine per auto H7 e kit di lampadine per auto H4. Tutti questi dispositivi bisogna sempre ricordare che sono obbligatori per legge e devono essere sempre funzionanti nella loro perfezione. Sono infatti fondamentali per determinare la nostra sicurezza e quella degli altri automobilisti. In caso di controlli, se un automobilista viene colto con i dispositivi di illuminazione non funzionanti, può essere soggetto a delle multe.