Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di viti autofilettanti e viti autofilettanti con rondella incorporata a testa esagonale 890 pz in valigetta 4.4.1. Viti autofilettanti DIN 7976
Acciaio zincato bianco (A2K) e viti autofilettanti con rondella incorporata, acciaio zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto: 890 pezzi
- 100 viti autofilettanti con testa esagonale cad. 4,8 x 13 / 4,8 x 19 / 4,8 x 25 mm
- 100 viti autofilettanti con testa esagonale 6,3 x 16 mm
- 50 viti autofilettanti con testa esagonale cad. 6,3 x 19 / 6,3 x 22 / 6,3 x 25 / 6,3 x 32 mm
- 40 viti autofilettanti con testa esagonale 8,0 x 19 mm
- 25 viti autofilettanti con testa esagonale 8,0 x 25 mm
- 50 viti autofilettanti con testa esagonale e rondella (15 mm) cad. 5,5 x 13 / 5,5 x 16 mm
- 50 viti autofilettanti con testa esagonale e rondella (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 viti autofilettanti con testa esagonale e rondella (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 viti autofilettanti con testa esagonale e rondella (22mm) 6,3 x 16 mm
- 25 viti autofilettanti con testa esagonale e rondella (21mm) 8,0 x 19 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.