Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz
Bussole e inserti speciali corti ideali per l'uso in spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fornito in una pratica scatola di metallo tascabile
- Utensili realizzati in acciaio al cromo-vanadio con una superficie cromata nera di alta qualità
- Box e cricchetto firmati Reinhold Würth
- Termoformato in gommaspugna con finitura effetto fibra di carbonio per una migliore stabilità e facilità di pulizia
- Attrezzatura pratica di base per l'officina e per l'uso mobile
Contenuto
- 1 chiave a cricchetto doppia con dentatura fine, con levetta di reversione e con attacco 1/4" per gli inserti e attacco 11 mm per le bussole
- 7 bussole esagonali con attacco esterno da 11mm: 5,6,7,8,10,11 e 13 mm
- 2 inserti micro a croce da 1/4 poll.: PH1, PH2
- 1 inserto micro a taglio 5,5 mm
- 3 inserti per esagono incassato: 3, 4, 5 mm
- 5 inserti TX10, 15, 20, 25, 30
L'assortimento chiavi bussola a cricchetto da 19 pezzi (RW Edition) è ideale per l'uso in spazi ristretti, grazie all'altezza ridotta degli inserti e delle bussole.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.