Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz - 1
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz - 2
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz - 3
Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento chiavi a bussola a cricchetto mini da 19 pz RW Edition 19 pz

Bussole e inserti speciali corti ideali per l'uso in spazi ristretti
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
  • Fornito in una pratica scatola di metallo tascabile

  • Utensili realizzati in acciaio al cromo-vanadio con una superficie cromata nera di alta qualità

  • Box e cricchetto firmati Reinhold Würth

  • Termoformato in gommaspugna con finitura effetto fibra di carbonio per una migliore stabilità e facilità di pulizia

  • Attrezzatura pratica di base per l'officina e per l'uso mobile


Contenuto


  • 1 chiave a cricchetto doppia con dentatura fine, con levetta di reversione e con attacco 1/4" per gli inserti e attacco 11 mm per le bussole

  • 7 bussole esagonali con attacco esterno da 11mm: 5,6,7,8,10,11 e 13 mm

  • 2 inserti micro a croce da 1/4 poll.: PH1, PH2

  • 1 inserto micro a taglio 5,5 mm

  • 3 inserti per esagono incassato: 3, 4, 5 mm

  • 5 inserti TX10, 15, 20, 25, 30