Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di cacciaspine per martelli scalpellatori pneumatici
Per l'estrazione di viti e bulloni.
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
Sei diversi diametri con una lunghezza utile di 50 mm
- 5,2 mm
- 6,5 mm
- 6,9 mm
- 7,7 mm
- 9,3 mm
- 12,7 mm (continua)
Valigetta robusta
Garantisce uno stoccaggio pulito e sicuro degli utensili.
Questi cacciaspine sono compatibili con martelli scalpellatori pneumatici con supporto da 10 mm.
Ad esempio, per allentare le viti di serraggio sui quattro assi sterzanti dei modelli VAG.
Inserire il cacciaspine nel martello scalpellatore pneumatico come uno scalpello. Mantenere il punzone sui bulloni in modo da allentarli per mezzo di vibrazioni e urti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.