Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit di chiavi a chiavi a bussola da 1/4" "Mini"
50 pezzi. Kit di inserti per chiavi a bussola molto corti, particolarmente adatti per lavori in spazi ristretti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Superficie: Zincato fosfatato
- Attacco: quadro femmina da 1/4", con bloccaggio a sfera
- Geometria: Extra corta, 19,5 mm
Contiene 50 pezzi:
10 x TX 10/15/20/25/27/30/40/45/47/50, 8 x TX IP 10/15/20/25/30/40/45/50, 6 x TX IPR 20/25/27/30/40/45, 10 x esagonali, metrici, 2/2,5/3/4/5/6/7/8/9/10, 4 x esagonali, in pollici, 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7 x XZN 5/6/7/8/9/10/12, 3 x PH 1/2/3, 2 x a taglio 6/10
- Adatto per l'uso manuale con cricchetti DIN 3120
- Adatto per cerniere per porte, vani motore e coperture per cinghie dentate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.