Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
27 articoli con 30 versioni trovati
Diametri di 18, 19, 21, 24 mm
Utensile completo per la rimozione degli iniettori piezoelettrici e elettromagnetici Bosch
Utensile completo per la rimozione degli iniettori sui motori Ford 2.0 ECO BLUE
Soluzione di riparazione per la rottura della vite del morsetto regolabile o la rottura della filettatura femmina nella testata in alluminio
1 pz ciascuno di spazzolini in nylon con attacco inserto da 1/4 poll., diam. 18, 19, 21, 24 mm
Per estrarre gli iniettori dalla testata senza parziale smontaggio delliniettore
Consente di rimuovere gli iniettori bloccati senza smontare o rimuovere il collegamento elettrico
Fornisce una soluzione affidabile per la rimozione efficiente degli iniettori
Utensile completo per la rimozione degli iniettori Piezo con il raccordo del tubo di iniezione M14
Questo kit di adattatori è utilizzato per creare un supporto per lalbero di alimentazione sulliniettore.
Kit di estrazione iniettori universale in un sistema modulare
Kit di utensili speciali per allentare e rimuovere gli iniettori bloccati sul veicolo
Kit di attrezzi speciali con 11 pezzi per lavori di precisione e compatibilità con i modelli per la rimozione professionale dei pezzi terminali degli iniettori
Per la pulizia e la revisione della sede iniettori
1 pz ciascuno di spazzolini in ottone con attacco inserto da 1/4 poll., diam. 18, 19, 21, 24 mm
Completo di bussola per connessioni elettriche.
Per la pulizia e la rilavorazione professionale delle sedi iniettore prima di inserire il nuovo iniettore.
Sistema universale per la rimozione di iniettori particolarmente bloccati
Utilizzato per rimuovere iniettori particolarmente bloccati in combinazione con un sistema di trazione Würth
Per estrarre con forza i componenti bloccati e per i lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria con un nuovo estrattore a massa scorrevole riempito con granuli dacciaio
Per rimuovere gli iniettori a benzina Bosch GDI senza smontarli parzialmente o danneggiarli
Kit completo con i nuovi cilindri idraulici da 12 tonnellate.
Per lestrazione di iniettori bloccati senza smontare o rimuovere il collegamento elettrico.
Progettato appositamente per la rimozione di iniettori saldamente bloccati
Questo assortimento di utensili può essere utilizzato per rimuovere in modo sicuro gli iniettori bloccati da motori M9R e M9T.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Per estrarre gli iniettori dalla testata senza parziale smontaggio dell'iniettore