Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12
Assortimento di punte elicoidali composte da un rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% e maschi per fori ciechi con anello rosso Longlife con rivestimento di alta qualità in TiAlN+ per la lavorazione di materiali difficilmente lavorabili (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, sovrastrutture dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc. Disponibile in cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali
- Altissima resistenza alla rottura
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali
- Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta
- Gambo a 3 lati (diam. da 4 mm)
Maschio a macchina
- Uno dei più performanti rivestimenti per maschi attualmente sul mercato per la lavorazione di materiali duri
- Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura
- Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV
- Il design multistrato con strato di scorrimento aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo
- Tagliente stabile grazie all'angolo di spoglia ridotto
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.