Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338, 19 pz
Punte di precisione in acciaio per varie applicazioni generali nell’acciaio con resistenza fino a 850 N/mm² e nella ghisa
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
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
Tagliente trasversale per punto di perforazione ottimizzato
Foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
Punta con tagliente autocentrante
Ideale per fori di carotaggio
Affilatura della punta molto precisa per fori accurati
Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Superficie vaporizzata
Punte per martelli manuali e cordless
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.