Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte di precisione in acciaio da 19 pezzi per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

  • In dotazione: 1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 19 PZ
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Profondità foratura / standard: DIN 338 / 5xD
  • Forma gambo: Cilindrico
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Leghe di magnesio, Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Ottone, truciolo corto, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico
  • Superficie: Vaporizzato
  • Materiale di taglio: HSS
  • Per trapano (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapani a batteria (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per trapano a colonna (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Per gruppo di fresatura (sistema a punti): 1 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Velocità di foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità foratura (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Andamento foratura (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Autocentrante: Sì
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
Cod. art. In dotazione Numero pezzi nell'assortim... Qualità Profondità foratura / standard Numero UI
Prezzo/UI
0624000001
1.0–10.0 mm, graduation 0.5 mm 19 PZ ZEBRA-Premium DIN 338 / 5xD
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
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, con un avanzamento più rapido del lavoro e meno sforzi


Tagliente trasversale ridotto



Maschiatura estremamente precisa senza centraggio, anche su superfici ricurve


Speciale affilatura a croce



Ideale per la produzione di fori di carotaggio


Affilatura punta molto precisa per una perfetta foratura



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all’accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione

Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive