Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Assortimento di punte di precisione in acciaio da 25 pezzi per varie applicazioni nell’acciaio fino a 850 N/mm² e nella ghisa.

  • In dotazione: Ø 1.0–13.0 x 0.5 mm
  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 25 PZ
  • Materiale di taglio: HSS
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
Cod. art. In dotazione Numero pezzi nell'assortim... Materiale di taglio Numero UI
Prezzo/UI
0624000004
Ø 1.0–13.0 x 0.5 mm 25 PZ HSS
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
Forza di penetrazione inferiore del 20% rispetto alle punte tradizionali, con un avanzamento più rapido del lavoro e meno sforzi


Tagliente trasversale ridotto



Maschiatura estremamente precisa senza centraggio, anche su superfici ricurve


Speciale affilatura a croce



Ideale per la produzione di fori di carotaggio


Affilatura punta molto precisa per una perfetta foratura



Eccellente adesione dei lubrorefrigeranti e tendenza ridotta all’accumulo di materiale


Superficie vaporizzata

Indicazione
  • Il diametro del gambo è stato ridotto da 13,0 mm a 12,7 mm

  • Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive