Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN Oxide

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di punte elicoidali HSCO DIN 338 tipo RN Oxide

19 pezzi. Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciaio resistente al calore e titanio. Ideale anche per varie applicazioni generali nell'acciaio con resistenza fino a 1000 N/mm² e nella ghisa.
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
Foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo


Scheggiatura ampia con dimensioni ridotte



Ideale per fori di carotaggio


Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati

Indicazione
  • Consigliate anche per l'uso nell'acciaio tradizionale, se si richiede una durata più lunga rispetto a quella offerta dalle punte HSS non rivestite.

  • Per le assegnazioni di punte/materiali vedere le tabelle riassuntive