Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz
La punta a gradini universale con rivestimento AlCrN e l'esclusiva tecnologia SMART STEP per un utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera, ora anche per pezzi più spessi in acciaio convenzionale con resistenza fino a 1300 N/mm², ghisa, alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica e legno. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fori circolari precisi
Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione più brevi
- Elimina la preforatura con punte elicoidali più piccole, maschiatura precisa senza che la punta si sposti dal centro
- Consente di risparmiare la sbavatura aggiuntiva, perché questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore del passo successivo
- Combina fori di vario diametro in un unico utensile
- Processo di maschiatura estremamente rapido e foratura più veloce grazie a quattro lame ad alte prestazioni e alla tecnologia SMART STEP
Impiego flessibile e "smart"
- Ora adatto anche per materiali di spessore fino a 10 mm (rispetto alle punte a gradini convenzionali, che sono limitate a 4 mm di spessore su lamiera)
- Per l'uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e verticali.
- Rispetto all'uso del trapano magnetico, non esistono punti difficili da raggiungere (ad es. su travi a T) o problemi dovuti a forze adesive insufficienti
Foratura confortevole
- Foratura con minore sforzo
- Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in lavorazione
- Nessuna distorsione della lamiera
- Semplice riforatura o allargamento di un foro esistente
- Forza ridotta esercitata sull'utensile durante il processo di foratura
Rivestimento antiusura multistrato AlCrN
- Resistenza alle alte temperature fino a 1050 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
- Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli e migliori proprietà di taglio (previene l'usura del materiale)
Codolo a 3 lati
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Cassetta compatta e pratica compatibile con il sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabilità, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
- Assicurarsi che l'avanzamento sia regolare
- Osservare la tabella delle velocità di rotazione
- Non esercitare troppo pressione durante l'operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
- Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.